PHILIPS - Fénycső 58W/ 3000K 26x1500mm G13 GT23469 - 927983483014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 5200 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500558886
Sonepar cikkszám
GT23469
Gyártói cikkszám
927983483014
Gyártói típuskód
MASTER TL-D Xtra 58W/830
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
5200 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1514.2 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
91 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
55000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
68 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
0 °