Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső 58W/ 3000K 26x1500mm G13 GT23475 - 927983383014

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső   58W/ 3000K 26x1500mm G13 GT23475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 58 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 5150 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500558824

Sonepar cikkszám

GT23475

Gyártói cikkszám

927983383014

Gyártói típuskód

MASTER TL-D Xtreme58W/830

Fényforrás teljesítménye:

58 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

5150 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1514.2 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

78000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

68 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

Ez a MASTER TL-D Xtreme lámpa különlegesen hosszú élettartamot biztosít. Ennek köszönhetően az élettartamra vetített költségek rendkívül alacsonyak. Éppen ezért olyan helyeken történő használatra alkalmas, ahol a lámpacsere költségei magasak (például maga