PHILIPS - Fénycső 8W/ 3000K 16x288mm G5 GT01904 - 928001008350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényáram - 470 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500716385
Sonepar cikkszám
GT01904
Gyártói cikkszám
928001008350
Gyártói típuskód
MASTER TL MINI 8W/830
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényáram:
470 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
302.5 mm
Fényszín:
830
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
59 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
0 °