PHILIPS - Fénycső Élelmiszer 18W/ 3800K 26x590mm G13 SX078532 - 70621840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 3800 K
Fényáram - 740 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078532
Gyártói cikkszám
70621840
Gyártói típuskód
TL-D 18W/79
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
3800 K
Fényáram:
740 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
79
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
élelmiszer
Fényhasznosítás:
41 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig