PHILIPS - Fénycső élelmiszer 36W/79 26x1200mm G13 SN023468 - 928048502043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 3800 K
Fényáram - 1750 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706225
Sonepar cikkszám
SN023468
Gyártói cikkszám
928048502043
Gyártói típuskód
TL-D 36W/79
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
3800 K
Fényáram:
1750 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1213.6 mm
Fényszín:
79
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
élelmiszer
Fényhasznosítás:
49 lm/W
Körátmérő:
26 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
43 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
G