Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső Germicid 36W 26x1200mm G13 TUV36 - 61854210

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső Germicid 36W 26x1200mm G13 TUV36

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 1213.6 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

TUV36

Gyártói cikkszám

61854210

Gyártói típuskód

TUV 36W UV-C

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

1213.6 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Igen

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

98-108 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

2 mg

kisnyomású higanygőz lámpák köralakú üveg búrával