PHILIPS - Fénycső LED-es 1200x16mm T5 26W 3000K 3700lm IP20 5Y SN202473 - 929002352002
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718699749514
Sonepar cikkszám
SN202473
Gyártói cikkszám
929002352002
Gyártói típuskód
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Fénycső LED-es 1200x16mm T5 26W 3000K 3700lm IP20 5Y