Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső LED-es 1500mm T8 20,5W 6500K 3100lm G13 SN202086 - 929002021902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső LED-es 1500mm T8 20,5W 6500K 3100lm G13 SN202086

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718699646950

Sonepar cikkszám

SN202086

Gyártói cikkszám

929002021902

Gyártói típuskód

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Fénycső LED-es 1500mm T8 20,5W 6500K 3100lm G13