Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső spec 14W/ 4000K 16x549mm törésbiztos G5 SN052471 - 927926184018

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső spec 14W/ 4000K 16x549mm törésbiztos G5 SN052471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052471

Gyártói cikkszám

927926184018

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HE Secura 14W/840

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

563.2 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

17 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

86 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

A TL5 High Efficiency Secura (16 mm-es csőátmérőjű) lámpában védőbevonat tartja egyben az üveg- és lámpadarabokat balesetszerű törés esetén is. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol