Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső spec 18W/ 3000K 26x590mm G13 reflektoros GT23495 - 928048183079

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső spec 18W/ 3000K 26x590mm G13 reflektoros GT23495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23495

Gyártói cikkszám

928048183079

Gyártói típuskód

MASTER TL-D REFLEX18W/830

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 18W/ 3000K 26x590mm G13 reflektoros