PHILIPS - Fénycső spec 18W/ 4000K 26x590mm G13 reflektoros GT23496 - 928048184079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 1350 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500636478
Sonepar cikkszám
GT23496
Gyártói cikkszám
928048184079
Gyártói típuskód
MASTER TL-D REFLEX18W/840
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
1350 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Igen
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
22 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
160 °