Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső spec 21W/ 3000K 16x849mm törésbiztos G5 GT45802 - 927926383018

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső spec 21W/ 3000K 16x849mm törésbiztos G5 GT45802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 21 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45802

Gyártói cikkszám

927926383018

Gyártói típuskód

TL5 HE Secura 21W/830

Fényforrás teljesítménye:

21 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 21W/ 3000K 16x849mm törésbiztos G5