Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső spec 36W/ 3000K 26x1200mm törésbiztos G13 GT19351 - 927921483076

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső spec 36W/ 3000K 26x1200mm törésbiztos G13 GT19351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 3200 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500640123

Sonepar cikkszám

GT19351

Gyártói cikkszám

927921483076

Gyártói típuskód

MASTER TL-D SECURA36W/830

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

3200 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1213.6 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Repeszvédelem:

Igen

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

42 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Sugárzási szög:

0 °

A TL-D lámpa védőbevonata egyben tartja az üveg- és lámpadarabokat balesetszerű törés esetén. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok miatt fennakadás lehet a működés