PHILIPS - Fénycső spec 58W/ 4000K 26x1500mm G13 hideg körny. GT40441 - 927983984075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 5200 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500952646
Sonepar cikkszám
GT40441
Gyártói cikkszám
927983984075
Gyártói típuskód
MASTER TL-D X Polar58/840
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
5200 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1514.2 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
32.6 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
55000 h
Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső spec 58W/ 4000K 26x1500mm G13 hideg körny.