Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső spec UVB 9W G23 GT61042 - 927901700121

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső spec UVB 9W G23 GT61042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-B

  • Foglalat - G23

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 167.5 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61042

Gyártói cikkszám

927901700121

Gyártói típuskód

UVB 9W NARROWBAND

UV-sugárzás típusa:

UV-B

Foglalat:

G23

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

167.5 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

egyéb

Lámpafeszültség:

56-64 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Igen

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

3 mg

More than 400 independent clinical studies have proven that the UVB Narrowband PL-L/PL-S lamps are safer and more effective than any other lamps in their class. The PL-L/PL-S versions provide additional design freedom for system manufacturers since these