PHILIPS - Fénycső színes 18W 26x590mm PIROS G13 SX078418 - 928048001505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 0 K
Fényáram - 25 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500726841
Sonepar cikkszám
SX078418
Gyártói cikkszám
928048001505
Gyártói típuskód
TL-D 18W/15
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
0 K
Fényáram:
25 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
604 mm
Fényszín:
150
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
piros
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
1 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
26 kWh
Sugárzási szög:
0 °