Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső színes 18W 26x590mm ZÖLD G13 SX078420 - 928048001705

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső színes  18W 26x590mm ZÖLD G13 SX078420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6926 K

  • Fényáram - 1800 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500642981

Sonepar cikkszám

SX078420

Gyártói cikkszám

928048001705

Gyártói típuskód

TL-D 18W/17

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6926 K

Fényáram:

1800 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Fényszín:

170

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

zöld

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

72.2 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Sugárzási szög:

0 °

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok h