PHILIPS - Fénycső színes 36W 26x1200mm KÉK G13 GT22651 - 928048501805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Színhőmérséklet - 0 K
Fényáram - 960 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500727541
Sonepar cikkszám
GT22651
Gyártói cikkszám
928048501805
Gyártói típuskód
TL-D 36W/18
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Színhőmérséklet:
0 K
Fényáram:
960 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1213.6 mm
Fényszín:
180
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
kék
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
26 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
45 kWh
Sugárzási szög:
0 °