Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső színes 36W 26x1200mm PIROS G13 SX078424 - 928048501505

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 55 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500727480

Sonepar cikkszám

SX078424

Gyártói cikkszám

928048501505

Gyártói típuskód

TL-D 36W/15

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

55 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1213.6 mm

Fényszín:

150

Csőátmérő:

28 mm

Szín:

piros

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

1 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T8

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

51 kWh

Sugárzási szög:

0 °

A piros, zöld, kék és sárga fényű, 26 mm-es átmérőjű TL-D lámpával különleges hatásokat és légkört, illetve figyelemfelkeltő effekteket hozhat létre. A színek külön is használhatók, de keverheti is őket, ha fehér fényre van szükség. A lámpa az alapporok h