Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső színes 54W 16x1149mm KÉK G5 GT23486 - 61194920

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső színes 54W 16x1149mm KÉK G5 GT23486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1500 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23486

Gyártói cikkszám

61194920

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO 54W/180 BLU

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1500 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1163.2 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

kék

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

28 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

24000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycső színes 54W 16x1149mm KÉK G5