PHILIPS - Fénycső színes 58W 26x1500mm KÉK G13 GT23422 - 928049001805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 58 W
Foglalat - G13
Fényáram - 1600 lm
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1514.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500954510
Sonepar cikkszám
GT23422
Gyártói cikkszám
928049001805
Gyártói típuskód
TL-D 58W/18
Fényforrás teljesítménye:
58 W
Foglalat:
G13
Fényáram:
1600 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1514.2 mm
Fényszín:
180
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
kék
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
28 lm/W
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T8
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
71 kWh