Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycso szolár 100W/ 500 ÓRA 38x176mm G13 G23554 - 62838140

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycso szolár  100W/ 500 ÓRA 38x176mm G13 G23554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - G13

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 1778 mm

  • Csőátmérő - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23554

Gyártói cikkszám

62838140

Gyártói típuskód

CLEO 100W-R UVA PERF

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

G13

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1778 mm

Csőátmérő:

38 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Igen

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

500 h

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycso szolár 100W/ 500 ÓRA 38x176mm G13