PHILIPS - Fénycso szolár 100W/ 500 ÓRA 38x176mm G13 TL100 - 62833640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - G13
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1778 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
TL100
Gyártói cikkszám
62833640
Gyártói típuskód
CLEO 100W PERFORMANC
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
G13
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1778 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Csőátmérő:
38 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
egyéb
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
500 h
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K