Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycso szolár 40W/ PERFORMANCE 38x600mm G13 G14184 - 62830540

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycso szolár   40W/ PERFORMANCE 38x600mm G13 G14184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - G13

  • Lámpaforma - cső

  • Hosszúság - 604 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 90-100 (1A osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14184

Gyártói cikkszám

62830540

Gyártói típuskód

CLEO PERFORMANCE 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

G13

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

40.5 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

egyéb

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

500 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycso szolár 40W/ PERFORMANCE 38x600mm G13