Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső T5 20W/ 3000K 16x549mm G5 SN011606 - 927989983031

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső T5  20W/ 3000K 16x549mm G5 SN011606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Fényáram - 1650 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900880847

Sonepar cikkszám

SN011606

Gyártói cikkszám

927989983031

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

3000 K

Fényáram:

1650 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

563.2 mm

Fényszín:

830

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

17 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

21000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Ez a kivételesen magas hatásfokú TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) jelentős mennyiségű energiát képes megtakarítani egyszerű lámpacsere útján. A TL5 HO Eco lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmar