PHILIPS - Fénycső T5 35W/ 2700K 16x1449mm G5 GT23334 - 927927082755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 35 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényáram - 3325 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500643247
Sonepar cikkszám
GT23334
Gyártói cikkszám
927927082755
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HE 35W/827
Fényforrás teljesítménye:
35 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényáram:
3325 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1463.2 mm
Fényszín:
827
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
17 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
24000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
38 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
0 °