PHILIPS - Fénycső T5 45W/ 4000K 16x1449mm G5 GT96267 - 927991784031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 45 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényáram - 4100 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500880079
Sonepar cikkszám
GT96267
Gyártói cikkszám
927991784031
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840
Fényforrás teljesítménye:
45 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényáram:
4100 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1463.2 mm
Fényszín:
840
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
17 mm
Szín:
fehér
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
92 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
50 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Sugárzási szög:
0 °