PHILIPS - Fénycső T5 49W/ 2700K 16x1449mm G5 GT23340 - 927927582755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 49 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényáram - 4375 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500643124
Sonepar cikkszám
GT23340
Gyártói cikkszám
927927582755
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 49W/827
Fényforrás teljesítménye:
49 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényáram:
4375 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1463.2 mm
Fényszín:
827
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
17 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
89 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
54 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Sugárzási szög:
0 °