Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső T5 50W/ 4000K 5000lm G5 SN080020 - 927991284031

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső T5  50W/ 4000K 5000lm G5 SN080020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 50 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 4450 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900825916

Sonepar cikkszám

SN080020

Gyártói cikkszám

927991284031

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40

Fényforrás teljesítménye:

50 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

4450 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1163.2 mm

Fényszín:

840

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

17 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

93 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

54 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Ez a kivételesen magas hatásfokú TL5 lámpa (16 mm-es csőátmérővel) jelentős mennyiségű energiát képes megtakarítani egyszerű lámpacsere útján. A TL5 HO Eco lámpa erős fénykibocsátást igénylő rendszerekben használható optimálisan, és kiváló fényáram-megmar