Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső T5 54W/ 6500K 16x1149mm G5 G70333 - 927993096524

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső T5  54W/ 6500K 16x1149mm G5 G70333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 54 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 6800 K

  • Fényáram - 3825 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500869838

Sonepar cikkszám

G70333

Gyártói cikkszám

927993096524

Gyártói típuskód

MASTER TL5 HO 90 54W/965

Fényforrás teljesítménye:

54 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

6800 K

Fényáram:

3825 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

1163.2 mm

Fényszín:

965

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Csőátmérő:

17 mm

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

71 lm/W

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T5

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

59 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Ez a TL5 High Output lámpa (16 mm-es csőátmérő) kiváló színmegjelenítést biztosít (CRI 90). Ez azt jelenti, hogy a színek természetesnek, tehát gazdagabbnak, telítettebbnek és szebbnek tűnnek, mint nappali fényben szemlélve. A lámpát olyan területeken ér