PHILIPS - Fénycső T5 80W/ 6500K 16x1449mm G5 GT23345 - 927929586557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 80 W
Foglalat - G5
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényáram - 6300 lm
Lámpaforma - cső
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500710475
Sonepar cikkszám
GT23345
Gyártói cikkszám
927929586557
Gyártói típuskód
MASTER TL5 HO 80W/865
Fényforrás teljesítménye:
80 W
Foglalat:
G5
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényáram:
6300 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1463.2 mm
Fényszín:
865
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
17 mm
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
általános
Fényhasznosítás:
78 lm/W
Körátmérő:
0 mm
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Igen
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Lámpa típusjelölése:
T5
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
88 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Sugárzási szög:
0 °