PHILIPS - Fénycso UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába B00000000009030 - 70444340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Foglalat - G13
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 437.4 mm
Csőátmérő - 28 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00000000009030
Gyártói cikkszám
70444340
Gyártói típuskód
TL-D 15W/05
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Foglalat:
G13
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
437.4 mm
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
egyéb
Gyújtócsík:
Nem
Fényforrások ; Fénycső ; %Fénycso UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába