Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába GT21093 - 71093240

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső UV 15W 26x438mm G13 rovarcsapdába GT21093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - G13

  • Rovarirtásra alkalmas - Igen

  • Teljes hossz - 451.6 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21093

Gyártói cikkszám

71093240

Gyártói típuskód

TL-D 15W/10

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

G13

Rovarirtásra alkalmas:

Igen

Teljes hossz:

451.6 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

50-60 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

5 mg

Köralakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák