Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső UV 18W 26x590mm G13 BLB SX078417 - 928048010805

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső UV  18W 26x590mm G13 BLB SX078417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 0 K

  • Fényáram - 370 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500951113

Sonepar cikkszám

SX078417

Gyártói cikkszám

928048010805

Gyártói típuskód

TL-D 18W/108

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

0 K

Fényáram:

370 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

604 mm

Csőátmérő:

28 mm

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

0 lm/W

Körátmérő:

0 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

13000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Sugárzási szög:

0 °

A TL-D/08 Blacklight Blue lámpák az alacsony nyomású higanygőzös fénycsövek közé tartoznak. Belső burkolatuk hosszúhullámú UV-fényt kibocsátó fényporral van bevonva a foszforeszkálás előidézése érdekében.