PHILIPS - Fénycső UV 18W 26x590mm G13 rovarcsapdába GT42309 - 26325440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
UV-sugárzás típusa - UV-A
Foglalat - G13
Rovarirtásra alkalmas - Igen
Teljes hossz - 604 mm
Feketefény-lámpa - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500263254
Sonepar cikkszám
GT42309
Gyártói cikkszám
26325440
Gyártói típuskód
Actinic BL 18W/10
UV-sugárzás típusa:
UV-A
Foglalat:
G13
Rovarirtásra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
604 mm
Feketefény-lámpa:
Nem
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Levegő fertőtlenítésére alkalmas:
Nem
Átmérő:
28 mm
Vízfertőtlenítésre alkalmas:
Nem
Lámpaforma:
cső
Lámpafeszültség:
55-63 V
Fényforrás:
fénycső
Orvosi alkalmazásokhoz:
Nem
Személyes jó közérzethez alkalmas:
Nem
Reprográfiára alkalmas:
Nem
Testbarnításra alkalmas:
Nem
Külső előtét szükséges:
Igen
Külső gyújtó szükséges:
Igen
Átlagos névleges élettartam:
9000 h
Beépített gyújtó:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Higanytartalom:
5 mg