PHILIPS - Fénycső UV 36W 26x1200mm G13 BLB 005416 - 928048510805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 36 W
Foglalat - G13
Fényáram - 370 lm
Lámpaforma - cső
Hosszúság - 1213.6 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8711500951151
Sonepar cikkszám
005416
Gyártói cikkszám
928048510805
Gyártói típuskód
TL-D 36W/108
Fényforrás teljesítménye:
36 W
Foglalat:
G13
Fényáram:
370 lm
Lámpaforma:
cső
Hosszúság:
1213.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Csőátmérő:
28 mm
Szín:
egyéb
Repeszvédelem:
Nem
Alkalmazás:
egyéb
Indítómentes üzemmód:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Belső reflektor:
Nem
Gyorsindítás:
Nem
Ex-lámpákhoz használható:
Nem
Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:
Nem
Duplafalas:
Nem
Gyújtócsík:
Nem
Teljes spektrumú lámpa:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
51 kWh