Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Fénycső UV 6W 16x212mm G5 rovarcsapdába GT18854 - 26039027

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső UV 6W 16x212mm G5 rovarcsapdába GT18854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - G5

  • Rovarirtásra alkalmas - Igen

  • Teljes hossz - 226.3 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18854

Gyártói cikkszám

26039027

Gyártói típuskód

TL 6W/10

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

G5

Rovarirtásra alkalmas:

Igen

Teljes hossz:

226.3 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

16 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

39-45 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

4.4 mg

Köralakú kisnyomású higanygőz gázkisülésű lámpák