Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Fénycső UV 8W 16x288mm G5 BLB SX078486 - 8711500951045

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Fénycső UV   8W 16x288mm G5 BLB SX078486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - G5

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 302.5 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500951045

Sonepar cikkszám

SX078486

Gyártói cikkszám

8711500951045

Gyártói típuskód

TL 8W/108

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

G5

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

302.5 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

16 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső

Lámpafeszültség:

56-56 V

Fényforrás:

fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Nem

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Higanytartalom:

4.4 mg

Ez a TL Miniature lámpa (átmérője 16 mm) blacklight blue (sötétkék) üvegből készült, amely átengedi az UV-A sugarakat, de csak minimális látható fényt bocsát ki. Tökéletes megoldás az UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzéséhez. Főleg tesztelésre, el