PHILIPS - Fényterelő 4MX092 2X58W lpt-hez GT67130 - 910605103626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lámpatest rács
Fényeloszlás - szimmetrikus
Raszter/reflektor típusa - nincs
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732614608
Sonepar cikkszám
GT67130
Gyártói cikkszám
910605103626
Gyártói típuskód
4MX093 2 58 L-T WH
Tartozék fajtája:
lámpatest rács
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Raszter lyukasztott:
Nem
A TL-D trapéz reflektorokat alapvetően ipari alkalmazásokhoz tervezték, de használhatóak szupermaketekhez és üzletekhez is. Acélból készülnek, fehér vagy ezüst színű bevonattal. A reflektorokat egy vagy két TL-D fényforrásos, 36 vagy 58W teljesítményű lám