PHILIPS - Fényterelő káprázáskorlátozó ZCS419 GS L305 305mm GT71846 - 910503700745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - ernyő
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717943702756
Sonepar cikkszám
GT71846
Gyártói cikkszám
910503700745
Gyártói típuskód
ZCS419 GS L305
Tartozék fajtája:
ernyő
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
52 mm
Szélesség:
305 mm
Magasság / mélység:
53 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
mintázott
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; Fényterelő káprázáskorlátozó ZCS419 GS L305 305mm