PHILIPS - Fényterelő PHILIPS TMS022 1/2x18W-hoz szimm. G21067 - 910400620418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Raszter/reflektor típusa - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559207957
Sonepar cikkszám
G21067
Gyártói cikkszám
910400620418
Gyártói típuskód
GMS022 1/2 18 R
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
613 mm
Szélesség:
177 mm
Magasság / mélység:
86 mm
A Lineco egy funkcionális és gazdaságos felületre szerelhető szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz. Szimmetrikus vagy aszimmetrikus reflektorok külön rendelhetők hozzá. A felszerelés gyors, szerszám nélküli és egyedül kivitelezhető. Az áthelyezhető csatlakozóegység rugalmas bekötést tesz lehetővé (kábelbevezetéssel középen vagy a végsapkákon keresztül). A felpattintható kiegészítő elemek széles választéka érhető el.