PHILIPS - Fényterelő PHILIPS TMS022 1/2x36W-hoz szimm. GT00783 - 910400620518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - reflektor
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - reflektor
Sugárzási szög - 155 °
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559207964
Sonepar cikkszám
GT00783
Gyártói cikkszám
910400620518
Gyártói típuskód
GMS022 1/2 36 R
Tartozék fajtája:
reflektor
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
reflektor
Sugárzási szög:
155 °
Raszter/reflektor típusa:
egyéb
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Hosszúság:
1223 mm
Szélesség:
177 mm
Magasság / mélység:
86 mm
A Lineco egy funkcionális és gazdaságos felületre szerelhető szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz. Szimmetrikus vagy aszimmetrikus reflektorok külön rendelhetők hozzá. A felszerelés gyors, szerszám nélküli és egyedül kivitelezhető. Az áthelyezhető csa