PHILIPS - Függesztő szem BY150Z CH (2db/ cs) GT91353 - 910925248912
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - láncfüggesztés
Anyag - acél
Hosszúság - 100 mm
Átmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291052579
Sonepar cikkszám
GT91353
Gyártói cikkszám
910925248912
Gyártói típuskód
BY150Z CH
Tartozék fajtája:
láncfüggesztés
Anyag:
acél
Hosszúság:
100 mm
Átmérő:
10 mm
A Cabana 2 egy funkcionális beltéri csarnokvilágító lámpatest nagy intenzitású gázkisülő lámpákra tervezve. A mellékelt reflektor a leleményes bajonettzárnak köszönhetően csavarok nélkül könnyen rögzíthető. Az innovatív külső sugárzási szög szabályozó seg