PHILIPS - Gyújtó 18-65W fénycsőhöz elektronikus leállós G14390 - 926000192703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektronikus - Igen
Lámpateljesítmény - 18-75 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható - Nem
Fémhalogénlámpához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500764973
Sonepar cikkszám
G14390
Gyártói cikkszám
926000192703
Gyártói típuskód
S10-E 18-65W
Elektronikus:
Igen
Lámpateljesítmény:
18-75 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:
Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható:
Nem
Fémhalogénlámpához használható:
Nem
Kapcsolás:
egyes
Fénycsőhöz alkalmazható:
Igen
Kisnyomású nátriumlámpához használható:
Nem
Kiváló minőségű elektronikus gyújtószerkezetek a hagyományos elektromágneses előtéttel működő fénycsövek begyújtásához.