PHILIPS - Gyújtó 250- 400W nagyny lámpához (FH) párhuzamos GT06656 - 913619529966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektronikus - Igen
Lámpateljesítmény - 1000-2000 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható - Igen
Fémhalogénlámpához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
48 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500915542
Sonepar cikkszám
GT06656
Gyártói cikkszám
913619529966
Gyártói típuskód
SI 52
Elektronikus:
Igen
Lámpateljesítmény:
1000-2000 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:
Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható:
Igen
Fémhalogénlámpához használható:
Nem
Kapcsolás:
párhuzamos
Fénycsőhöz alkalmazható:
Nem
Kisnyomású nátriumlámpához használható:
Nem
HID gyújtóelektródok soros rendszerekhez