Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Gyújtó 50- 70W nagyny lámpához (NA+FH) GT43809 - 913700184966

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Gyújtó   50- 70W nagyny lámpához (NA+FH) GT43809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektronikus - Igen

  • Lámpateljesítmény - 50-70 W

  • Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Nem

  • Nagynyomású nátriumlámpához használható - Igen

  • Fémhalogénlámpához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 48 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500930668

Sonepar cikkszám

GT43809

Gyártói cikkszám

913700184966

Gyártói típuskód

SND 57

Elektronikus:

Igen

Lámpateljesítmény:

50-70 W

Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:

Nem

Nagynyomású nátriumlámpához használható:

Igen

Fémhalogénlámpához használható:

Nem

Kapcsolás:

egyéb

Fénycsőhöz alkalmazható:

Nem

Kisnyomású nátriumlámpához használható:

Nem

HID gyújtóelektródok soros rendszerekhez