Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Gyújtó 50- 70W nagyny lámpához (NA) GT85731 - 913619589966

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Gyújtó 50- 70W nagyny lámpához (NA) GT85731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektronikus - Igen

  • Lámpateljesítmény - 50-70 W

  • Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Nem

  • Nagynyomású nátriumlámpához használható - Igen

  • Fémhalogénlámpához használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 48 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500915559

Sonepar cikkszám

GT85731

Gyártói cikkszám

913619589966

Gyártói típuskód

SN 57

Elektronikus:

Igen

Lámpateljesítmény:

50-70 W

Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:

Nem

Nagynyomású nátriumlámpához használható:

Igen

Fémhalogénlámpához használható:

Nem

Fénycsőhöz alkalmazható:

Nem

Kisnyomású nátriumlámpához használható:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Fénycső gyújtó ; %Gyújtó 50- 70W nagyny lámpához (NA)