PHILIPS - Gyújtó HID MK4 félpárhuzamos rendszerhez GT80102 - 913700655366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektronikus - Igen
Lámpateljesítmény - 35-600 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához - Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható - Igen
Fémhalogénlámpához használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900771312
Sonepar cikkszám
GT80102
Gyártói cikkszám
913700655366
Gyártói típuskód
SKD 578 220-240V 50/60Hz
Elektronikus:
Igen
Lámpateljesítmény:
35-600 W
Alkalmas kompakt fénycsöves lámpához:
Nem
Nagynyomású nátriumlámpához használható:
Igen
Fémhalogénlámpához használható:
Igen
Kapcsolás:
egyéb
Fénycsőhöz alkalmazható:
Nem
Kisnyomású nátriumlámpához használható:
Nem
HID gyújtóelektródok félpárhuzamos rendszerekhez