Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Halogén alu tükrös 100W 12V 45fokos G53foglalat GT82424 - 924065817161

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Halogén alu tükrös  100W  12V 45fokos G53foglalat GT82424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Foglalat - G53

  • Sugárzási szög - 45 °

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500427083

Sonepar cikkszám

GT82424

Gyártói cikkszám

924065817161

Gyártói típuskód

ALULINE 111 100W G53 12V 45D

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Foglalat:

G53

Sugárzási szög:

45 °

Lámpafeszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000 K

Átmérő:

111 mm

Előtétüveg:

Igen

Reflektor fajtája:

alumínium

UV védelem:

Igen

Cool Beam:

Nem

Fényerősség:

2800 cd

Infravörös technika:

Nem

Teljes hossz:

61 mm

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Igen

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükrös ; Halogén alu tükrös 100W 12V 45fokos G53foglalat