PHILIPS - Halogén alu tükrös 20W 12V 18fokos BA15dfoglalat 6434GBE - 923882817101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 20 W
Foglalat - BA15d
Sugárzási szög - 18 °
Lámpafeszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000 K
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500401953
Sonepar cikkszám
6434GBE
Gyártói cikkszám
923882817101
Gyártói típuskód
6434
Fényforrás teljesítménye:
20 W
Foglalat:
BA15d
Sugárzási szög:
18 °
Lámpafeszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000 K
Átmérő:
38 mm
Előtétüveg:
Igen
Reflektor fajtája:
alumínium
UV védelem:
Igen
Cool Beam:
Nem
Xenon:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Fényerősség:
1500 cd
ANSI:
GBE
Infravörös technika:
Nem
Teljes hossz:
41 mm
Tengelyirányú spirál:
Igen
Kisnyomású technika:
Igen
Neodym-lámpa:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
21 kWh